Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Waschmaschine 8kg 1400U/min Dampf Disp. A ws

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Waschmaschine 8kg 1400U/min Dampf Disp. A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457100005300

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nennkapazität im Programm eco 40-60 - 8 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842671708

Sonepar Artikelnummer

121369587

Hersteller Artikelnummer

457100005300

Hersteller Typ

WAFX 81430 T

Hersteller Artikel Nr.:

457100005300

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

76 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

47 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

47 l

Anzahl der Programme:

15

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

64.000 kg

Waschmaschine, 1-8kg, 1400 U/min, Digital Display, Mengenautomatik, 0-24h Zeitvorwahl, Schontrommel aus Edelstahl, aquasafe, Kindersicherung, Türverriegelung, Energieeffizienzklasse: A, Geräuschpegel: 76dB (Klasse B), Abmessungen HxBxT in mm: 845x600x546, Farbe: Weiß