Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELEKTRA BREGENZ - Waschtrockner 1400U/min 8/5kg AqSa Disp A/D ws-sw

ELEKTRA BREGENZ
kopierenkopieren
ELEKTRA BREGENZ - Waschtrockner 1400U/min 8/5kg AqSa Disp A/D ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457000001800

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842723223

Sonepar Artikelnummer

121369699

Hersteller Artikelnummer

457000001800

Hersteller Typ

WTX 8501 T

Hersteller Artikel Nr.:

457000001800

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2200 W

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

570 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:

5 kg

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

47 kWh

Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):

264 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

47 l

Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:

65 l

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

75 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Trommelvolumen:

55 l

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84502000

Gewicht:

67.000 kg

Waschtrockner, 1-8kg, 8 kg Waschen, 5 kg Trocknen, 1400 U/min, Digital Display, Mengenautomatik, 0-24h Zeitvorwahl, 15Programme, aquasafe, Energieeffizienzklasse (Waschen und Trocknen): D, Energieeffizienzklasse (Waschen): A-10%, Farbe: Weiß