ELETTROCANALI SPA - Verdrahtungskanal Halogenfrei B60xH80 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECSH6080
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.486 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
8032793873921
Sonepar Artikelnummer
121381873
Hersteller Artikelnummer
ECSH6080
Hersteller Typ
ECSH6080
Hersteller Artikel Nr.:
ECSH6080
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.486 kg
Kabelkanal aus halogenfreiem Technopolymer. Selbstverlöschend nach UL94 – V2 bei 1,6 mm. Beständigkeit gegen extreme Hitze: bis 960 °C (GWT). Formstabil zwischen -25 °C und +90 °C. Vorgebohrter Boden nach DIN 43659. Doppelte Sollbruchstelle zur schnellen und einfachen Demontage der Platte und der gesamten Kanalwand (mit Werkzeug).


