Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Air Vision CO2 Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor

kopierenkopieren
ELSNER - Air Vision CO2 Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30530

  • Freistehend - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Statusanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996305309

Sonepar Artikelnummer

121249218

Hersteller Artikelnummer

ELS30530

Hersteller Typ

ELS30530

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30530

Freistehend:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Statusanzeige:

Ja

Meldeart:

optisch/akustisch

Stromversorgung:

Batterie

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

ELSNER Air Vision CO2 Ampel zur Luftqualitätsanzeige, mit Sensor