ELSNER - BX8 KNX Erweiterung für Beschattungssteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS71240
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996712404
Sonepar Artikelnummer
121249409
Hersteller Artikelnummer
ELS71240
Hersteller Typ
ELS71240
Hersteller Artikel Nr.:
ELS71240
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
9
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091


