Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Cala IL KNX Lichtsignal mit Ampelfunktion reinweiß RAL 9010

kopierenkopieren
ELSNER - Cala IL KNX Lichtsignal mit Ampelfunktion reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71380

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996713807

Sonepar Artikelnummer

121249418

Hersteller Artikelnummer

ELS71380

Hersteller Typ

ELS71380

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71380

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

ELSNER Cala IL KNX Lichtsignal mit Ampelfunktion reinweiß RAL 9010