Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Erdsonde TH-ERD für Auswerteeinheit ELS70310

kopierenkopieren
ELSNER - Erdsonde TH-ERD für Auswerteeinheit ELS70310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70312

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90258040

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996703129

Sonepar Artikelnummer

120319623

Hersteller Artikelnummer

ELS70312

Hersteller Typ

TH-ERD

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70312

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.001 kg

Die Auswerteeinheit KNX I4-ERD überwacht den Temperatur- und Feuchtigkeitsgehalt des Erdreichs. Mit den Daten kann ein automatisches Bewässerungssystem gezielt gesteuert werden. An der Auswerteeinheit können bis zu vier Sensoren TH-ERD angeschlossen werden. Für jeden Sensorkanal stellt die KNX I4-ERD zwei grenzwertabhängige Schaltausgänge für Feuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung. Über den Bus kann die Auswerteeinheit KNX I4-ERD externe Messwerte empfangen und mit den eigenen Daten zu Mischwerten verrechnen. So kann pro Kanal mit einer Gesamttemperatur bzw. einem Gesamtfeuchtewert gearbeitet werden.