Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funk-Dimmer Pulsweitenmodulation mit STAS3 Stecker, RF-L PWM-ST

kopierenkopieren
ELSNER - Funk-Dimmer Pulsweitenmodulation mit STAS3 Stecker, RF-L PWM-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60564

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605645

Sonepar Artikelnummer

121396053

Hersteller Artikelnummer

ELS60564

Hersteller Typ

ELS60564

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60564

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.150 kg

Der RF-L PWM-ST ist ein Funk-Dimmer für LED-Beleuchtungsbänder (LED-Streifen). Die Versorgung erfolgt über ein passendes Netzgerät. Eine am Funk-Dimmer RF-L PWM-ST angeschlossene Beleuchtung kann direkt mit den Elsner Funkfernbedienungen Remo oder über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP bedient werden. Der Funk-Dimmer ist auch für die Zusammenarbeit mit den Elsner Steuerungen WS1 und WS1000 Color bzw. Style, WS1000 Connect und für die Funk-Systeme Solexa II/Home geeignet. Dann wird er in einen Funk-Kanal des Steuerungssystems eingelernt und empfängt von dort Automatik- und Manuell-Befehle.