Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funk Jalousieaktor 1fach IP54 RF-MSG-ST im STAK/STAS Gehäuse

kopierenkopieren
ELSNER - Funk Jalousieaktor 1fach IP54 RF-MSG-ST im STAK/STAS Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60543

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Einbau

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605430

Sonepar Artikelnummer

121249259

Hersteller Artikelnummer

ELS60543

Hersteller Typ

ELS60543

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60543

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Das RF-MSG-ST ist ein Funk-Motorsteuergerät für einen Antrieb (z. B. Beschattung oder Fenster). Der angeschlossene Antrieb kann direkt mit den Funkfernbedienungen Remo 8/pro, über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP oder die Solar-Funktaster Corlo P RF bedient werden.Soll der Antrieb Automatikfunktionen ausführen, dann wird das RF-MSG-ST in die Funk-Kanäle der Steuerung WS1 Color/Style, WS1000 Color/Style, WS1000 Connect oder Solexa II eingelernt.