Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funk Tasterschnittstelle Up

kopierenkopieren
ELSNER - Funk Tasterschnittstelle Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60540

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605409

Sonepar Artikelnummer

121249258

Hersteller Artikelnummer

ELS60540

Hersteller Typ

ELS60540

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60540

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Für Steuerungen WS1/1000 Color und Style, Solexa und Arexa, für Steuerungen KNX WS1000 Color/Style und Touch One (Style), zur direkten Bedienung der Lüfter WL305/610, WFL, WL400/800 undWL-Z und der Steuergeräte RF-Relais, RF-L, RF-MSG, RF-HE, RF-VM, XS MSG2-AP. Anschlüsse für2 Doppeltaster (Auf/Ab oder Ein/Aus). Funk-Kommunikation mit den Steuerungen. Batteriebetrieben.Funkfrequenz 868,2 MHz.