Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funkfernbedienung REMO 8 weiß

kopierenkopieren
ELSNER - Funkfernbedienung REMO 8 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60511

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 8

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605119

Sonepar Artikelnummer

120381032

Hersteller Artikelnummer

ELS60511

Hersteller Typ

ELS60511

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60511

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

8

Farbe:

weiß

Mit Handsender:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.001 kg

Der Funk-Handsender bietet eine Auf/Ab/Stopp- bzw. Ein/Aus-Steuerung für acht Kanäle. Wird die Fernbedienung nicht benutzt, ist sie in der mitgelieferten Magnet-Wandhalterung sicher aufgehoben.