Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funkfernbedienung Remo pro

kopierenkopieren
ELSNER - Funkfernbedienung Remo pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60522

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 32

  • Farbe - schwarz

  • Mit Handsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605225

Sonepar Artikelnummer

121249254

Hersteller Artikelnummer

ELS60522

Hersteller Typ

ELS60522

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60522

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

32

Farbe:

schwarz

Mit Handsender:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Über das Farb-Touch-Display der Fernbedienung Remo pro können Geräte und Antriebe manuell gesteuert werden. Mögliche Funktionen sind Auf/Ab/Stopp, Ein/Aus und Dimmen.