Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Funkrouter RF-ROUTER Up

kopierenkopieren
ELSNER - Funkrouter RF-ROUTER Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60531

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996605317

Sonepar Artikelnummer

121249256

Hersteller Artikelnummer

ELS60531

Hersteller Typ

ELS60531

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60531

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Der RF-Router leitet die Funksignale von bis zu 16 Funkteilnehmern an den Steuerungen WS1 und WS1000 Color/Style weiter. Dadurch wird die Reichweite des Funksignals erhöht.