ELSNER - KNX 55x55mm AQS/TH-UP weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70626
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Bedienelement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996706267
Sonepar Artikelnummer
121249304
Hersteller Artikelnummer
ELS70626
Hersteller Typ
ELS70626
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70626
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


