Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX 55x55mm Cala v3 mit Temp./Feuchtefühler weiß

kopierenkopieren
ELSNER - KNX 55x55mm Cala v3 mit Temp./Feuchtefühler weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70810

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996708100

Sonepar Artikelnummer

121249328

Hersteller Artikelnummer

ELS70810

Hersteller Typ

ELS70810

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70810

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Der Raum-Controller Cala Touch KNX für das KNX-Bussystem misst verschiedene Raumklimawerte. Über den Bus kann der Innenraumsensor externe Werte empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Zusätzlich kann ein integrierter Stellgrößenvergleicher Werte, die über Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und ausgeben.Integrierte PI-Regler steuern eine Lüftung (nach Luftfeuchtigkeit) und eine Heizung/Kühlung (nach Temperatur).Das Raum-Bediengerät Cala Touch KNX ist ein Touch-Panel mit Touch-Display auf dem je nach individueller Konfiguration verschiedene Anzeige- und Bedienseiten dargestellt werden. Zur Verfügung steht eine Seite mit Anzeige der aktuellen Messwerte, ein Menübereich zur Einstellung des Geräts und Seiten mit Touch-Bedienelementen für die interne Temperaturregelung, als Lichtschalter (manuell schalten oder dimmen), für Beschattung oder Fenster (manuell fahren). Die integrierte Wochen-Zeitschaltuhr ist ein nützlicher Helfer im Alltag.Cala Touch KNX wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.Lieferung ohne Rahmen