Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Aktor 4 Multifunktions-Ausg., 10 Eingänge

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Aktor 4 Multifunktions-Ausg., 10 Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70546

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705468

Sonepar Artikelnummer

121249295

Hersteller Artikelnummer

ELS70546

Hersteller Typ

ELS70546

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70546

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

ELSNER KNX Aktor 4 Multifunktions-Ausg., 10 Eingänge