Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Aktor für 4 Antriebe mit 3 Endschaltern S4-B12 DES

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Aktor für 4 Antriebe mit 3 Endschaltern S4-B12 DES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70535

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705352

Sonepar Artikelnummer

121249294

Hersteller Artikelnummer

ELS70535

Hersteller Typ

ELS70535

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70535

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Der Aktor KNX S4-B12 DES ist ein elektronisches Steuergerät zur Ansteuerung von bis zu 4 Motoren mit 3 Endschaltern. Zur Spannungsversorgung des Aktors und der Antriebe werden 230 V AC benötigt.