Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX B8-TH Schnittstelle

kopierenkopieren
ELSNER - KNX B8-TH Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70249

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - Zwischenstecker

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996702498

Sonepar Artikelnummer

121249272

Hersteller Artikelnummer

ELS70249

Hersteller Typ

ELS70249

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70249

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

Zwischenstecker

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Die Schnittstelle KNX B8-TH hat acht Binäreingänge und zwei zusätzliche Sensor-Eingänge für Temperatur bzw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Damit werden Signale und Werte von konventionellen Tastern und Sensoren in den KNX-Gebäudebus integriert. In der Applikationssoftware der Schnittstelle KNX B8-TH sind sowohl Schaltausgänge für Temperatur und Feuchtigkeit vorhanden, als auch PI-Regler für Heizung/ Kühlung und Lüftung. Die Binäreingänge können als Schalter, Auf/Ab-Taster, Dimmer oder Wertgeber in verschiedenen Konfigurationen parametriert werden. Durch die kompakte Bauform passt die Schnittstelle in eine Schalterdose. Die Binäreingänge werden über die mitgelieferten Leitungen angeschlossen.