ELSNER - KNX Cala MultiTouch T Licht/Szenen reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70960
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 9
Anzahl der Tasten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996709602
Sonepar Artikelnummer
121249361
Hersteller Artikelnummer
ELS70960
Hersteller Typ
ELS70960
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70960
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
9
Anzahl der Tasten:
3
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


