ELSNER - KNX Cala T 101 Raumtemp.regler schwarz, secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS71802
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90271010
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996718024
Sonepar Artikelnummer
121381256
Hersteller Artikelnummer
ELS71802
Hersteller Typ
ELS71802
Hersteller Artikel Nr.:
ELS71802
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.130 kg
Der Raumtemperatur-Regler für das KNX-Gebäudebussystem misst die Raumtemperatur und zeigt den aktuellen Wert in weiß leuchtenden Ziffern an. Über den Bus kann das Gerät einen externen Messwert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Der Raumtemperatur-Regler hat einen PI-Regler für eine Heizung und eine Kühlung (ein- oder zweistufig). Mit den Touch-Tasten ''+'' und ''-'' wird die Solltemperatur verändert. Dank KNX Secure kommuniziert der Raumtemperatur-Regler verschlüsselt im KNX-Netzwerk – für mehr Datensicherheit und Manipulationsschutz. Das Gerät hat das Standardmaß 55 mm und wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt. So passt es sich nahtlos in die Innenausstattung ein.


