Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Cala T 101 Raumtemp.reglerweiß, secure

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Cala T 101 Raumtemp.reglerweiß, secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71800

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996718000

Sonepar Artikelnummer

121393864

Hersteller Artikelnummer

ELS71800

Hersteller Typ

ELS71800

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71800

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.130 kg

Der Raumtemperatur-Regler für das KNX-Gebäudebussystem misst die Raumtemperatur und zeigt den aktuellen Wert in weiß leuchtenden Ziffern an. Über den Bus kann das Gerät einen externen Messwert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Der Raumtemperatur-Regler hat einen PI-Regler für eine Heizung und eine Kühlung (ein- oder zweistufig). Mit den Touch-Tasten ''+'' und ''-'' wird die Solltemperatur verändert. Dank KNX Secure kommuniziert der Raumtemperatur-Regler verschlüsselt im KNX-Netzwerk – für mehr Datensicherheit und Manipulationsschutz. Das Gerät hat das Standardmaß 55 mm und wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt. So passt es sich nahtlos in die Innenausstattung ein.