ELSNER - KNX Cala T 201 RTR+Beschattung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70990
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996709909
Sonepar Artikelnummer
121249371
Hersteller Artikelnummer
ELS70990
Hersteller Typ
ELS70990
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70990
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


