Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Corlo Touch 5 schwarz

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Corlo Touch 5 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70481

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - Ja

  • Mit Temperaturregler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704812

Sonepar Artikelnummer

121249290

Hersteller Artikelnummer

ELS70481

Hersteller Typ

ELS70481

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70481

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Das Display Corlo Touch KNX 5in für das KNX-System bietet verschiedene