Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Corlo Touch 5 WLAN schwarz

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Corlo Touch 5  WLAN schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70475

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Mit Display - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704751

Sonepar Artikelnummer

121249289

Hersteller Artikelnummer

ELS70475

Hersteller Typ

ELS70475

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70475

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Das Display Corlo Touch KNX 5in für das KNX-System bietet verschiedene