Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX DALI Gateway RGBW 2-fach REG

kopierenkopieren
ELSNER - KNX DALI Gateway RGBW 2-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70583

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

  • Funk bidirektional - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705833

Sonepar Artikelnummer

121224671

Hersteller Artikelnummer

ELS70583

Hersteller Typ

ELS70583

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70583

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.250 kg

KNX L2 ind/gr/bc sec bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Beleuchtungsanlage. Das Gateway ermöglicht ein Schalten und Dimmen von DALI-Betriebsgeräten in zwei getrennten DALI-Systemen (2×64 Betriebsgeräte).Durch bis zu 6 unterschiedliche Adressierungsarten ist das gruppenorientierte und einzeladressierte Ansteuern von DALI-Leuchten über KNX-Telegramme möglich. Hierdurch wird die Einbindung einer raumbezogenen Lichtsteuerung von beispielsweise Großraumbüros, Mehrzweckräumen, Fertigungshallen, Schulungs- und Vortragsräumen oder Schaufenstern in das übergeordnete KNX-Gebäudemanagement ermöglicht.Optional ist eine Zentralsteuerung aller angeschlossenen DALI-Komponenten möglich (Broadcast). Hierdurch entfällt eine DALI-Inbetriebnahme, wodurch sich Beleuchtungsanlagen mit geringer Funktionsanforderung schnell und unkompliziert in Betrieb setzen lassen.Zur Unterstützung nicht DALI-konformer Betriebsgeräte verfügt das Gateway über einen Kompatibilitätsmodus und eine DALI-Telegrammratenbegrenzung.