Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX eTR 101 Raumtemp.regler mit Tasterschnittstelle 2fach tiefschwar

kopierenkopieren
ELSNER - KNX eTR 101 Raumtemp.regler mit Tasterschnittstelle 2fach tiefschwar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71312

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996713128

Sonepar Artikelnummer

120931067

Hersteller Artikelnummer

ELS71312

Hersteller Typ

ELS71312

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71312

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.001 kg

Die Raumcontroller-Serie eTR von Elsner ermöglicht einen einfachen, schnellen Zugang auf die Gebäudetechnik und eignet sich für praktisch alle Anforderungen in den Bereichen Temperaturregelung, Sonnenschutz/Verdunkelung, Beschattung und Lichtsteuerung. Die Steuerung erfolgt entweder manuell über intuitiv gestaltete Tasten (Plus-/Minus-Zeichen für Temperatur, Pfeiltasten für Licht und Beschattung, aufgedruckte Icons) oder automatisch. Integrierte Temperatursensoren machen die Installation externer Sensoren überflüssig. Je nach Ausführung verfügen die Raumcontroller über zusätzliche Funktionen und Ausstattungen: - eTR 101 und eTR gI: Solltemperatur wird in leuchtenden Ziffern dargestellt, Raumtemperatur wird manuell oder automatisch geregelt (eTR gI). - eTR 201 und 202 Sunblind: verfügen zusätzlich über Sonnenschutz bzw. Verdunkelung, Regelung über Pfeiltasten. Temperaturanzeige und LED können gemeinsam oder separat angesteuert werden (dauerhaftes Leuchten vs. kurzzeitige Rückmeldung nach Berührung). - eTR 205/206/208 Light und eTR 208 Light/Sunblind: ermöglichen Steuerung von Raumtemperatur und Beleuchtung; eTR 208 Light/Sunblind erlaubt außerdem die Steuerung der Beschattung. Zusätzlich verfügen diese Controller über eine Flächenfunktion beim gleichzeitigen Berühren von zwei oder mehr Touch-Flächen. - eTR M Taster: Sie sind flexibel programmierbar, sei es als Lichtschalter, zum Dimmen, für die Beschattung oder für den Abruf von Szenen. Erhältlich sind diese Controller mit bis zu vier Tasten. - eTR MultiTouch Light/Sunblind: Aufgedruckte Icons erleichtern die Benutzung und die Steuerung von Licht, Temperatur und Beschattung. Außerdem verfügt dieser Controller über einen Speicher für bis zu drei Szenen.