ELSNER - KNX eTR 101 Raumtemperaturregler weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70653
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996706533
Sonepar Artikelnummer
121249317
Hersteller Artikelnummer
ELS70653
Hersteller Typ
ELS70653
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70653
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.011 kg


