Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX eTR DND/MUR Signal/Bell,tiefschwarz RAL 9005

kopierenkopieren
ELSNER - KNX eTR DND/MUR Signal/Bell,tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71336

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996713364

Sonepar Artikelnummer

121393863

Hersteller Artikelnummer

ELS71336

Hersteller Typ

ELS71336

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71336

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.110 kg

Der Taster ist für das GRMS (Guest Room Management System) von Hotels konzipiert. Er hat berührungssensitive Schaltflächen, mit denen Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden. KNX eTR DND/MUR Signal/Bell wird außerhalb des Zimmers angebracht. Er zeigt die Serviceauswahl des Gasts (DND/MUR). Die Touchfläche mit Glockensymbol dient als Klingel.Im Taster ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kanndas Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.An 2 Eingängen können entweder Binärkontakte wie Taster und Fensterkontakte oder analoge Temperatursensoren T-NTC angeschlossenwerden. Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.Die Gegenstelle zum KNX eTR DND/MUR Signal/Bell ist KNX eTR DND/MUR Switch, der im Zimmers angebracht wird.