Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX eTR DND/MUR Switch,signalweiß RAL 9003

kopierenkopieren
ELSNER - KNX eTR DND/MUR Switch,signalweiß RAL 9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71330

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996713302

Sonepar Artikelnummer

121393860

Hersteller Artikelnummer

ELS71330

Hersteller Typ

ELS71330

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71330

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.110 kg

Der Taster ist für das GRMS (Guest Room Management System) von Hotels konzipiert. Er hat berührungssensitive Schaltflächen, mit denen Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden. Mit KNX eTR DND/MUR Switch wählt der Gast im Zimmer den Servicewunsch ''Bitte nicht stören'' (DND = Do Not Disturb) oder ''Zimmer reinigen'' (MUR = Make Up Room).Im Taster ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kanndas Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.An 2 Eingängen können entweder Binärkontakte wie Taster und Fensterkontakte oder analoge Temperatursensoren T-NTC angeschlossenwerden. Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.Die Gegenstelle zum KNX eTR DND/MUR Switch ist KNX eTR DND/MUR Signal/Bell, der außerhalb des Zimmers angebracht wird.