ELSNER - KNX eTR Multitouch Tastsensor Beschattung/RTR weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS71090
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996710905
Sonepar Artikelnummer
121249379
Hersteller Artikelnummer
ELS71090
Hersteller Typ
ELS71090
Hersteller Artikel Nr.:
ELS71090
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Raumthermostat:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040


