Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX eTR Multitouch Tastsensor Beschattung/RTR weiß

kopierenkopieren
ELSNER - KNX eTR Multitouch Tastsensor Beschattung/RTR weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71093

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996710936

Sonepar Artikelnummer

121249381

Hersteller Artikelnummer

ELS71093

Hersteller Typ

ELS71093

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71093

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

ELSNER KNX eTR Multitouch Tastsensor Beschattung/RTR weiß