ELSNER - KNX Fabro Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS71270
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996712701
Sonepar Artikelnummer
120931063
Hersteller Artikelnummer
ELS71270
Hersteller Typ
ELS71270
Hersteller Artikel Nr.:
ELS71270
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.001 kg
Raue Umgebungen und Außenbereiche können dem Touchpanel Fabro KNX von Elsner nichts anhaben. Das Bedien- und Anzeigedisplay ist in einem robuste Alu-Gehäuse untergebracht, der 7-Zoll-Bildschirm verfügt über eine Echtglas-Touch-Oberfläche. Jede der fünf Anzeigeseiten verfügt über acht Flächen, die für eine einfache Handhabung extra groß gestaltet wurden. Dadurch ermöglicht die Nutzeroberfläche einen schnellen Zugang zu sämtlichen Möglichkeiten des Fabro KNX. Die Montage erfolgt Aufputz, der IP66-Schutz gewährleistet den Einsatz in Bereichen mit hohem Verschmutzungsgrad wie Produktionshallen, Werkstäten oder Gewächshäuser. Auch für Außen- und Wellnessbereiche ist das Touchpanel bestens geeignet – es widersteht Temperaturen von -20 bis 55°C. Die Montage erfolgt Aufputz. Das Design und die Benutzerfreundlichkeit des Fabro KNX konnte auch die Jury des Red Dot-Awards überzeugen: Die hochwertige Gestaltung, die Möglichkeit der individuellen Konfiguration und die intuitive Benutzerführung sicherten Elsner erneut die begehrte Auszeichnung.


