ELSNER - KNX Helligkeits-/Temperatursensor mit Feuchtefühler Vari 3L-TH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70384
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90158020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996703846
Sonepar Artikelnummer
120360661
Hersteller Artikelnummer
ELS70384
Hersteller Typ
ELS70384
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70384
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.001 kg
Der Sensor Vari KNX 3L-TH für das KNX-Gebäudebus-System erfasst Helligkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.