Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Jalousieaktor 2fach S2

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Jalousieaktor 2fach S2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70541

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705413

Sonepar Artikelnummer

120527754

Hersteller Artikelnummer

ELS70541

Hersteller Typ

ELS70541

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70541

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

4 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.001 kg

Mit den Aktoren KNX S2 und KNX S4 mit integrierter Fassadensteuerung werden die Antriebe von Jalousien, Markisen, Rollläden oder Fenstern angesteuert. Die angeschlossenen Antriebe können über die Taster-Paare des Aktors direkt bedient werden. Durch die potenzialfreie Ausführung der Ausgänge können Antriebe bis 30 V DC und bis 230 V AC genauso angesteuert werden, wie andere Systeme (z. B. ein Handtastereingang eines Motorsteuergeräts). Die Automatik für die Beschattung oder Fensterlüftung kann extern oder intern vorgegeben werden. Intern stehen zahlreiche Möglichkeiten für Sperrungen, Verriegelungen (z. B. Master–Slave) und Prioritäts-Festlegungen (z. B. Manuell–Automatik) zur Verfügung. Szenen können gespeichert und über den Bus abgerufen werden (Szenensteuerung mit 16 Szenen pro Antrieb).