Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Leckage-Sensor Basic für Wasser-/Rohrbruchmeldung

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Leckage-Sensor Basic für Wasser-/Rohrbruchmeldung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70315

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Leckage-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996703150

Sonepar Artikelnummer

121076255

Hersteller Artikelnummer

ELS70315

Hersteller Typ

ELS70315

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70315

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Leckage-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.420 kg

Der Leckage-Sensor Leak KNX basic für das KNX-Gebäudebus-System erkennt Wasser, z. B. bei Rohrbrüchen. Befindet sich Wasser zwischen den Elektroden der Sonde, wird eine Alarmmeldung an den KNX-Bus gesendet.