Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Leckage-Sensor für Wasser-/Rohrbruchmeldung

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Leckage-Sensor für Wasser-/Rohrbruchmeldung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70316

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Feuchtigkeitssensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996703167

Sonepar Artikelnummer

121249276

Hersteller Artikelnummer

ELS70316

Hersteller Typ

ELS70316

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70316

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Feuchtigkeitssensor

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Leckage-Sensor Leak KNX 2.0 für das KNX-Gebäudebus-System besteht aus Auswerteeinheit und Sonde. Befindet sich Wasser zwischen den Elektroden der Sonde, kann an der Auswerteeinheit ein Alarmton ausgegeben werden. Zusätzlich kann das Alarmsignal an den KNX-Bus gesendet werden. Auch wenn keine Sonde angeschlossen bzw. das Kabel defekt ist, kann Alarm akustisch ausgegeben und auf den Bus gemeldet werden.