Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX LW Helligkeits-/Windsensor 24V

kopierenkopieren
ELSNER - KNX LW Helligkeits-/Windsensor 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70129

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701293

Sonepar Artikelnummer

121249262

Hersteller Artikelnummer

ELS70129

Hersteller Typ

ELS70129

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70129

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Der Kombisensor erfasst Helligkeit und Windgeschwindigkeit und übergibt die Werte an das KNX-System. Zur Verfügung stehen neun Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen.Sensorik, Auswerteelektronik und Bus-Koppler sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.