Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Mini-Sewi Präsenzmelder L-PR Ap

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Mini-Sewi Präsenzmelder L-PR Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70428

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704287

Sonepar Artikelnummer

121249288

Hersteller Artikelnummer

ELS70428

Hersteller Typ

ELS70428

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70428

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Sensor Mini-Sewi KNX L-Pr für das KNX-Gebäudebussystem erfasst Helligkeit und die Anwesenheit von Personen im Raum. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich Zustände verknüpfen.