Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Mini-Sewi Präsenzmelder mit Feuchtefühler TH-L-PR Ap

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Mini-Sewi Präsenzmelder mit Feuchtefühler TH-L-PR Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70403

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704034

Sonepar Artikelnummer

121249283

Hersteller Artikelnummer

ELS70403

Hersteller Typ

ELS70403

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70403

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr für das KNX-Gebäudebussystem erfasst Helligkeit und die Anwesenheit von Personen im Raum. Er misst zusätzlich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und berechnet damit den Taupunkt. Über den Bus kann der Innenraumsensor externe Werte von Temperatur und Feuchtigkeit empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten. Integrierte PI-Regler steuern eine Lüftung (Be-/Entfeuchten nach Luftfeuchtigkeit) und eine Heizung/Kühlung (nach Temperatur). Der Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr kann eine Warnung an den Bus ausgeben, sobald das Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 verlassen wird. Stellgrößenvergleicher können Werte, die über Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und ausgeben.Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen.