ELSNER - KNX Multitouch Tastsensor T tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70892
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 9
Anzahl der Tasten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996708926
Sonepar Artikelnummer
121249354
Hersteller Artikelnummer
ELS70892
Hersteller Typ
ELS70892
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70892
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
9
Anzahl der Tasten:
3
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


