ELSNER - KNX NTC Temperatursensor für Corlo Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS30516
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90258040
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996305163
Sonepar Artikelnummer
121153731
Hersteller Artikelnummer
ELS30516
Hersteller Typ
ELS30516
Hersteller Artikel Nr.:
ELS30516
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.050 kg
Temperatursensor T-NTC. Die Temperatursensoren sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Messbereich: -35 – +100°C. Schutzart: IP43. Maße: Länge Sensorhülse ca. 32 mm, Durchmesser ca. 6 mm, Kabellänge ca. 300 cm.