Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Regen- und Windsensor im P04 Gehäuse 24 V DC

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Regen- und Windsensor im P04 Gehäuse 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70162

  • Bussystem KNX - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90158020

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701620

Sonepar Artikelnummer

120360657

Hersteller Artikelnummer

ELS70162

Hersteller Typ

ELS70162

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70162

Bussystem KNX:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Der Niederschlags- und Windsensor KNX RW sl für das KNX-Gebäudebus-System misst die Windgeschwindigkeit und erkennt Niederschlag. Der Windwert kann zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Im kompakten Gehäuse des KNX RW sl sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.