Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Regen-/Windsensor 24VDC 20 VAC

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Regen-/Windsensor 24VDC 20 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70127

  • Bussystem KNX - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90158020

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701279

Sonepar Artikelnummer

120381040

Hersteller Artikelnummer

ELS70127

Hersteller Typ

ELS70127

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70127

Bussystem KNX:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Der Kombisensor erfasst Niederschlag und Windgeschwindigkeit und übergibt Status und Wert an das KNX-System. Zur Verfügung stehen vier Schaltausgänge mit drei einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen.Sensorik, Auswerteelektronik und Bus-Koppler sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.