Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX-RF+ Schaltaktor 1fach 16 A Up

kopierenkopieren
ELSNER - KNX-RF+ Schaltaktor 1fach 16 A Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70720

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996707202

Sonepar Artikelnummer

120972718

Hersteller Artikelnummer

ELS70720

Hersteller Typ

ELS70720

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70720

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.080 kg

Der potenzialfreie Relais-Ausgang des Funk-Aktor KNX RF R1-B2 compact 16 A schaltet einen Verbraucher bis zu 16 Ampere. In der Geräte-Applikation können Zeitfunktionen, wie eine Ein- und Ausschaltverzögerung oder Treppenlichtfunktion eingerichtet werden. Für den Anschluss von Binärkontakten stehen 2 digitale Eingänge zur Verfügung. Hier können z. B. Taster angeschlossen werden.