Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Salva basic Rauchwarnsensor

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Salva basic Rauchwarnsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70405

  • Wirkprinzip - optisch

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - Ja

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704058

Sonepar Artikelnummer

121249284

Hersteller Artikelnummer

ELS70405

Hersteller Typ

ELS70405

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70405

Wirkprinzip:

optisch

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

Ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Selbstklebend:

Nein

Standalone:

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Salva KNX TH und Salva KNX basic sind Rauchwarnsensoren für das KNX-Gebäudebus-System. Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht. Der Rauchwarnsensor hat eine automatische Auswertesensorik für frühe und sichere Brandmeldung. Alarme werden als lokales akustisches Signal und als Bus-Telegramm ausgegeben. Salva KNX basic meldet Rauchalarm, Salva KNX-TH meldet Rauchalarm und/oder Wärmealarm.