Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach mit Tasterschnittstelle 4fach Up

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach mit Tasterschnittstelle 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70550

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Vor Ort-/Handbedienung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705505

Sonepar Artikelnummer

121249297

Hersteller Artikelnummer

ELS70550

Hersteller Typ

ELS70550

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70550

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389011

Der Aktor KNX S1R-B4 compact mit integrierter Fassadensteuerung hat einen Multifunktions-Ausgang, an dem entweder ein Antrieb mit Auf/Ab-Steuerung (Jalousie, Markise, Rollladen, Fenster) oder zwei schaltbare Geräte (Ein/Aus bei Licht und Lüftung) angeschlossen werden. Durch die potenzialfreie Ausführung des Ausgangs können auch andere Systeme angesteuert werden, z. B. über den Handtastereingang eines Motorsteuergeräts.Die Automatik kann extern oder intern vorgegeben werden. Intern stehen zahlreiche Möglichkeiten für Sperrungen, Verriegelungen (z. B. Master–Slave) und Prioritäts-Festlegungen (z. B. Manuell–Automatik) zur Verfügung. Szenen können gespeichert und über den Bus abgerufen werden (Szenensteuerung mit 16 Szenen pro Antrieb).Für den Anschluss von Binärkontakten stehen 4 digitale Eingänge zur Verfügung. Hier können z. B. ein Nulllagesensor oder Taster angeschlossen werden.