Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Schaltaktor 1fach 16 A mit Tasterschnittstelle 4fach Up

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Schaltaktor 1fach 16 A mit Tasterschnittstelle 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70574

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996705741

Sonepar Artikelnummer

121249298

Hersteller Artikelnummer

ELS70574

Hersteller Typ

ELS70574

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70574

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Der potenzialfreie Relais-Ausgang des Aktor KNX R1-B4 compact 16 A schaltet einen Verbraucher bis zu 16 Ampere.In der Geräte-Applikation können Zeitfunktionen, wie eine Ein- und Ausschaltverzögerung oder Treppenlichtfunktion eingerichtet werden.Für den Anschluss von Binärkontakten stehen 4 digitale Eingänge zur Verfügung. Hier können z. B. Taster angeschlossen werden.