ELSNER - KNX Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr Sensor CO2,Temp,Feuchte,Hellig.,BWM,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70699
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996706991
Sonepar Artikelnummer
121249322
Hersteller Artikelnummer
ELS70699
Hersteller Typ
ELS70699
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70699
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


