Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Sewi KNX AQS/TH-D Sensor CO2, Temp,Feuchte,Druck,schwarz

kopierenkopieren
ELSNER - KNX  Sewi KNX AQS/TH-D Sensor CO2, Temp,Feuchte,Druck,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70697

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996706977

Sonepar Artikelnummer

121249320

Hersteller Artikelnummer

ELS70697

Hersteller Typ

ELS70697

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70697

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Die Sensoren Sewi KNX AQS/TH-D für das KNX-Bussystem messen die CO2-Konzentration im Raum. Zusätzlich messen sie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck und berechnet den Taupunkt. Der Sensor kann eine Warnung an den Bus ausgeben, sobald das Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 verlassen wird.Über den Bus können die Innenraumsensoren externe Messwerte empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Zusätzlich kann ein integrierter Stellgrößenvergleicher Werte, die über Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und ausgeben.Integrierte PI-Regler steuern eine Lüftung (nach Luftfeuchtigkeit oder CO2-Konzentration) oder eine Heizung/Kühlung (nach Temperatur).