Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX T-NTC-ST Temperatursensor

kopierenkopieren
ELSNER - KNX T-NTC-ST Temperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30513

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Geeignet für Kanalbefestigung - Ja

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Luft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996305132

Sonepar Artikelnummer

121249215

Hersteller Artikelnummer

ELS30513

Hersteller Typ

ELS30513

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30513

Einsatzgebiet:

Raum

Geeignet für Kanalbefestigung:

Ja

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Gase:

Ja

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Sensor T-NTC-ST ist ein Steck-/Anlegefühler zur Temperaturmessung speziell für die Schnittstelle KNX B8-TH. Der Sensor misst die Temperatur im Innen- oder Außenbereich.